GARANT Master Steel FEED TKM-porraspora, konfiguroitava 10 kappaleesta alkaen, TiAlN, Nimellis-⌀ alueelle, joka on välillä: 3,98-4,5mm

Tuote nro.: 125042 3,98-4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ alueelle, joka on välillä (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • HammaslukuZ: 3
  • Kärkikulma: 145

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
HammaslukuZ 3
Kärkikulma 145 astetta
Varsi DIN 6535 HA
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Nimellis-⌀ DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. porras viisteellä (h7) 5 mm
Porraskorkeus L1 min. - maks. 4,50 mm - 15,40 mm
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,28 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Porraspora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 125042 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159870
Valmistajan numero 125042 3,98-4,5

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
140
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Porraspora, hiottu valmiiksi asiakkaan antamisen tietojen mukaisesti.
Reiän ja 90° upotus yhdellä työvaiheella ilman työkalun vaihtamista.
3-särmäinen pora, kehitetty erityisesti käytettäväksi erittäin suurilla syöttönopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joilla on suuri tehonotto ja vakaat työstöolosuhteet.
Poran toleranssi (nimellis-⌀): m7.
Ensimmäisen tason toleranssi (nimellis-⌀ D2): h7.

Ohje:

Nimellis-⌀ ja porrapituudet ovat määritettävissä (vapaasti valittavissa taulukon mukaisella alueella) ja hiotaan tietojen mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin