{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | RCGT 0602 | |
Laji | HU7310-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Pääkäyttöalue | N | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | AM | |
Toleranssi | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 350 m/min - 600 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260620 HU7310-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058388 | |
Valmistajan numero | 260620 HU7310-1 |