Kääntöteränpidinsarja, Oikea, Varren koko: 16mm

Tuote nro.: 255110 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi Tehdasnormi
ISO-koodi pidin PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 25 mm; 22 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 259981 4
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855
Valmistajan numero 255110 16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin