{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmä | QC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SDQCR/L 0702 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
sopii perusrungolle | 264900–264908 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 24 mm | |
Keskisiirto L3 | 13 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 269023 1 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 260405 QC/07 | |
Valmistajan numero | 090-50231QC071075 |