{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 12 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | DCLNR/L | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204.. | |
sopii perusrungolle | 264910–264922 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 48 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Aluslevy | 259033 2 | |
Ruuvi aluslevylle | 259027 2 | |
Kynsi,ruuvi,O-rengas | 259036 3 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 250027 DM/12 | |
Valmistajan numero | 090-50181DM1295 |