{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 3 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Sopiva kääntöterä | CPHX 09T3.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Valmistajan numero | 212538 25/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Viimeistelyjyrsin, Kierteellinen, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/3mm
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
221,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
324,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Parrastus; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Sopiva kääntöterä | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |