This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Heavy-duty cabinet with Viewing window sliding doors

Article no.: 958420
  • Cabinet housing internal load capacity: 1,600
  • Height adjustment interval: 20
  • Cylinder lock: modular barrel
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées par des colonnes intégrées. Logement de tablettes possible au pas de 20 mm.
Portes pourvues d’arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munis de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Tablettes en tôle d’acier galvanisé, modèle renforcé pour une charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart