• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Chaqueta Softshell CHELSEA EVOLUTION 3XL

Article no.: 090671 3XL
Size guide
  • Composición del tejido: 94 % poliéster; 6 % elastano
  • Gramaje / densidad tejido del material: 305
  • Lavar: 40 °C colada de color

Product details

Technical Data

Serie CHELSEA EVOLUTION
Sexo Unisex
Composición del tejido 94 % poliéster; 6 % elastano
Gramaje / densidad tejido del material 305 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color negro / naranja
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Identification numbers & Classifications

Article number 090671 3XL
Manufacturer number 74140_990-3XL

Description

Ejecución:

Ropa de trabajo resistente de la colección CHELSEA EVOLUTION.
  • Dos bolsillos laterales para las manos.
  • Cremalleras YKK® de alta calidad.
  • Capucha regulable con cordón corredizo.
  • Puños ajustables y regulación de la cintura interior.

Cómoda chaqueta Softshell con forro interior polar. Material elástico en 4 direcciones en la zona superior de la espalda para una mayor libertad de movimiento. Estanca al agua.
  • Espalda alargada.
  • Mangas preformadas.
  • Bolsillo superior.

Idóneo para:

  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer n.º 090673.
  • CHELSEA EVOLUTION camiseta n.º 090676.

Downloads & documents

Services & product advisors

Size chart trousers / overalls

HELLY HANSEN® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HELLY HANSEN®

Men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Manufacturer's information Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

This is how to measure

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Tamaño unisex Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart