Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente 30 mm

Número de artículo: 085850 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
575 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 217 quilates
⌀ de carcasa 30 mm
⌀ de arco 5 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085850 30
EAN / GTIN 4003482034309
Número del fabricante 217/30

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
La serie 217 Karat no se puede suministrar en modelos especiales.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra