Bänkslipmaskin DS, 400 V DS07/200

Art-nr: 077512 DS07/200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning DS07/200
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 500 W
maximalt varvtal: 2 900 min-1
slipskivans ⌀ D 200 mm
slipskivans tjocklek T 25 mm
slipskivans hål-⌀ H 51 mm
vikt 30 kg
Produktslag Dubbelslipmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077512 DS07/200
EAN/GTIN 2050001674180
Tillverkarens nummer DS07/200

Benämning

Utförande:

Motorn har en extremt lugn gång som garanterar lång livslängd även vid kontinuerlig användning. Levereras utan slipskivor.
Mycket robusta dubbelslipmaskiner för trefas växelström i bordsutförande. Stabila arbetsstyckstopp, återstartspärr och ögonskyddssköldar garanterar hög säkerhet för användaren.

Anmärkning:

Passande slipskivor finns från nr 596100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen