{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de perímetro | 2 m | |
Longitud útil | 1 m | |
Anchura de la eslinga | 60 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 3.000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 2.400 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 6.000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 4.200 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 3.000 kg | |
Tipo de producto | Eslinga redonda |
Número de artículo | 086160 1 | |
EAN / GTIN | 4025092302197 | |
Número del fabricante | RSE-03000-L1 1m |