Correa de amarre ,1 pieza, con cierre de sujeción, juego de 2 unidades, Longitud: 2m

Número de artículo: 086205 2
Establecer precio 2 Unidad (2,45 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2 m
Anchura de la correa 25 mm
Fuerza de amarre máx. LC 300 daN
Contenido del juego 2
Tipo de producto Correa de amarre

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Número del fabricante SBIG/102/OR

Descripción

Ejecución:

Cierre de sujeción de construcción especial (impide el deslizamiento) con apertura grande y fuerza de sujeción elevada.

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.