Equipo elevador de palanca UNO plus A con cadena de acero redondo, Capacidad de carga: 0,75t

Número de artículo: 086017 0,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa / material Chapa de acero
Fuerza de elevación con carga nominal 22 daN
Altura de elevación normal 1,5 m
Liberación cadena
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 750 kg
Capacidad de carga t 0,75 t
Peso 6,3 kg
Tipo de producto Equipo elevador / tracción de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086017 0,75
EAN / GTIN 4053981776965
Número del fabricante 4053981776965

Descripción

Ejecución:

Construcción robusta de chapa de acero, diseño compacto. Desbloqueo de cadena de marcha suave. Guía de cadena para el movimiento de la cadena sin perturbaciones.

Aplicación:

Polipasto estándar fácil de manejar para uso polivalente.

Nota:

En el principio de funcionamiento del freno de engranaje accionado por la carga, la presión de frenado axial es generada por la misma carga, por lo cual es proporcional a la magnitud de esta. La carga se sujeta con seguridad en cualquier posición; para bajar es necesario superar la diferencia entre el par de frenado y el par de carga. Todos los equipos universales Yale están equipados con este sistema.
El desbloqueo de cadena permite la fijación rápida de la cadena sin carga; bajo el efecto de la carga, el freno de engranaje accionado por la carga se vuelve a cerrar automáticamente y la carga se retiene con seguridad.
El acoplamiento de fricción (opcional) evita una absorción de carga excesiva, con lo que se alarga la vida útil del equipo elevador.
Modelo ATEX bajo petición