{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Quality Dress | S2416L | |
Intervalo de par | 0,5 Nm - 1,6 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) | M3 | |
Velocidad de giro máxima | 1.500 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Forma constructiva | Barra | |
Demanda de aire máxima | 360 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 73 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079165 S2416L | |
EAN / GTIN | 7322590017040 | |
Número del fabricante | S2416-L |