Tryckluftsskruvdragare med momentfrånslag S2416L

Article no.: 079165 S2416L
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Tryckluftsdriven
tillverkarens beteckning S2416L
momentintervall 0,5 Nm - 1,6 Nm
max skruv-⌀ (8.8−12.9) M3
maximalt varvtal: 1 500 min-1
mått verktygshållare 1/4 tum
Utförande Stav
maximal luftförbrukning 360 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 73 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Produktslag Skruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 079165 S2416L
EAN / GTIN 7322590017040
Manufacturer number S2416-L
Manufacturer/responsible person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beskrivelse

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
  • Exakt, slitagefri frånslagskoppling.
  • Hög vridmomentnoggrannhet.

Mycket lämplig för serieskruvdragning med snabbytesklinghållare för klingor E 6,3 (se nr 674200 och följande).
Oljefri − ingen extra tryckluftsoljare krävs.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.