Lámpara de inspección LED con pila, ⌀ cabezal de lámpara: 10mm

Número de artículo: 081421 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabezal de lámpara (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona ATEX ninguno
Ángulo de emisión 10 grados
Corriente de alumbrado 25 lm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
Tipo de pila LR6
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081559 LR6
Longitud total 490 mm
⌀ del cabezal 10 mm
Tipo de producto Lámpara de inspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Número del fabricante 600.07

Descripción

Ejecución:

Lámparas de inspección extremadamente robustas de aluminio macizo con cabezal de lámpara LED. Asa con batería, incluye eje flexible, protegida contra salpicaduras de agua.
1 espejo de inspección ⌀ 30 mm, imán anular.