• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego insertos roscados 100 piezas 1,5×D

Número de artículo: 082818
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
152 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Insertos roscados métricos de alambre de acero inoxidable conformado en forma de muelle. Paso libre vuelta a vuelta; la espiga de arrastre se corta después del montaje en la entalladura (punto de rotura controlada). Construcción optimizada con zona de entrada novedosa que permite aplicar y enroscar el inserto como un tornillo.
Insertos roscados de alta resistencia y de paso libre HeliCoil plus® de acero fino con una alta resistencia contra el desgaste, fricción reducida de la rosca en tolerancias estrechas, alta calidad de superficie, así como elevada resistencia a la corrosión y al calor. La construcción flexible permite la distribución uniforme de la carga y la tensión, creando así unas conexiones de rosca duraderas de máxima calidad para todas las cargas de servicio (estáticas, dinámicas) con una transmisión de fuerza ideal. Montaje rápido y sencillo, se forma una rosca interior calibrada, utilizable por ambos lados.

Aplicación:

Para la reparación rentable de roscas defectuosas o desgastadas y como elemento constructivo para el blindaje de roscas en el uso de herramientas con una reducida resistencia al cizallamiento (p. ej. aluminio, aleaciones de aluminio-magnesio).

Nota:

Insertos autobloqueantes y otras dimensiones disponibles a petición.
  • Calibres tampón Pasa / No Pasa adecuados para comprobar roscas, ver n.º 486000 ss.
  • Insertos autobloqueantes, otras dimensiones e insertos roscados UNC / UNF disponibles a petición.
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
    Tipo de rosca / tamaño de rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra