Juego de cerraduras de cilindro 4 piezas por juego, bloqueo igual, ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 085865 30
Establecer precio 4 Unidad (6,92 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 30 mm
⌀ de arco 5 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Arco templado
con cubierta de agujero de llave no
Cierre dentro de un juego bloqueo igual
Número de cerraduras 4
Cantidad de llaves 1 de cada tam.
Tipo de producto Candado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085865 30
EAN / GTIN 4003482299319
Número del fabricante QUADRO 222/30SB

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo con arco de acero templado.

Función:

Con cierre igual significa que con una llave puede abrir y cerrar varios cilindros y cerraduras.

Volumen de suministro:

4 candados con 1 llave cada uno.