{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carcasa anchura | 380 mm | |
Carcasa profundidad | 155 mm | |
Carcasa altura | 375 mm | |
Material carcasa | Aluminio | |
Conexión salida | 3/8 pul | |
Conexión entrada | 3/8 pul | |
Presión de servicio máx. | 20 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 20 m | |
Material tubo flexible | Policloruro de vinilo | |
Tipo de producto | Enrollador de manguera |
Número de artículo | 080074 20 | |
EAN / GTIN | 4030704030092 | |
Número del fabricante | 03 009 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Enrollador de manguera con carcasa de aluminio fundido, Tipo: 20
a petición
En stock
15 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.739 piezas en stock
246,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Carcasa altura | 375 mm | 400 mm |
Presión de servicio máx. | 20 bar | 20 bar |
Longitud utilizable de la manguera | 20 m | 15 m |
Conexión entrada | 3/8 pul | 3/8 pul |
Conexión salida | 3/8 pul | 3/8 pul |
Carcasa profundidad | 155 mm | 220 mm |
Tipo de producto | Enrollador de manguera | Enrollador de manguera |