{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 40 mm | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T308 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 16 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 37 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Número del fabricante | THN03960 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° MECH11, con taladro, ⌀ D / Zef: 40/4mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
1.002,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
857,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de plaquitas de corte | 16 | 16 |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | 16 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 55 mm |
Refrigeración interior | no | sí |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 37 mm | 39,5 mm |