{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1604.. | |
Ángulo γ | 15 grados | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 3 | |
Número de plaquitas de corte | 6 | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ mínimo D | 35,4 mm | |
máximo ⌀ D1 | 94 mm | |
Anchura de chaflán realizable b | 29,5 mm | |
Longitud chaflán realizable l | 30 mm | |
Altura de chaflán realizable h | 8 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Avance por diente con hmáx | 0,4 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 215700 15 | |
EAN / GTIN | 4045197410504 | |
Número del fabricante | 215700 15 |