Fresa copiadora (RD..10) 0° negativo, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 35/3mm

Número de artículo: 212125 35/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos con taladro
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 25 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 60 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Fresado circular de taladro ap 2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,79 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 22,45 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Fz Helix 0,7
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212125 35/3
EAN / GTIN 4045197192578
Número del fabricante 212125 35/3

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.
ap máx = 2 mm.