Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, ⌀ D: 8mm

Número de artículo: 216100 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ D 8 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 20,2 mm
Longitud de voladizo L1 17 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Plaquita de corte adecuada SD.. 090308
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216100 8
EAN / GTIN 4045197133458
Número del fabricante 216100 8

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.