Plaquita de tronzado/ranurado, HB7020, Ancho de tronzado w: 3mm

Número de artículo: 273704 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    23,68 € / Unidad
  • de 10Unidad
    19,74 € / Unidad
a petición
En stock
4.879 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Clase HB7020
Material de corte HM
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Radio angular R 0,3 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273704 3
EAN / GTIN 4045197486530
Número del fabricante 273704 3

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra