{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A0608H SCLCR/L06; A0810J SCLCR/L06; A1012K SCLCR/L06; A1216M SCLCR/L06 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Anchura de cuello L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm | |
Longitud total L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260036 SET06 | |
EAN / GTIN | 4045197656629 | |
Número del fabricante | 260036 SET06 |