{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252116 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700493 | |
Número del fabricante | TAA08552 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
WNMG 080412, Clase: CA510
a petición
En stock
35 piezas en stock
9,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
87 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 3,8 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Clase | CA510 | HB7010-1 |
Rompevirutas | PS | SM |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |