{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CCX | |
Material de corte | CERMET | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 370 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260382 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911561 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DC. T 070204, Clase: CCX
a petición
En stock
19 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
425 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Material de corte | CERMET | Cermet |
Condición de corte | continuo | continuo |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Clase | CCX | CU7010 |
Rompevirutas | PP | SS |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. |