Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

CNMG 160608 Juego de 10 piezas, Clase: HBX130

Número de artículo: 250258 HBX130

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 160608
Radio angular 0,8 mm
Clase HBX130
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 1 mm - 6 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,55 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250258 HBX130
Número del fabricante 250258 HBX130

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo