{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PH | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250372 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696963 | |
Número del fabricante | TAA00912 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CNMG 120412, Clase: CA510
a petición
En stock
124 piezas en stock
9,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
908 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
510 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Material de corte | MD | MD | HM |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo |
Avance f | 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |