{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CCX | |
Material de corte | CERMET | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 310 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260097 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911226 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CC. T 09T304, Clase: CCX
a petición
En stock
73 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
362 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Material de corte | CERMET | Cermet |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerancia | M | MF |