{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | CB7010 | |
Material de corte | Cermet | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 240 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 70 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260148 CB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197667823 | |
Número del fabricante | 260148 CB7010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CC. T 09T302, Clase: CB7010
a petición
En stock
691 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.036 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Clase | CB7010 | CB7010 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerancia | M | M |