{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 16 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-F 63 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 17 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306563 16 | |
EAN / GTIN | 4045197587855 | |
Número del fabricante | 306563 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-F 63 A = 100, ⌀ de mandril d1: 16mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
189,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
151,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
179,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
183,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
135,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Longitud cono portafresas L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |