Par de guantes de punto fino 6101, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094210 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
268 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA
  • Característica de los guantes: Exento de DMF
  • Tecnología de punto: 10G

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Característica de los guantes Exento de DMF
Forma ajustada satisfactorio
EN 388 2142X
Material de base Algodón
Recubrimiento PVC
Intervalo de aplicación Universal
Color azul oscuro
Material recubrimiento PVC
Talla de guante 7
Peso 28,2 g
Tecnología de punto 10G
exento de silicona no
Aplicación reutilizable
Exento de DMF
Sensibilidad al tacto satisfactorio
Agarre en mojado moderado
Agarre con aceite moderado
Protección contra el calor no disponible
Transpirabilidad muy satisfactorio
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de algodón
Material Algodón
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094210 7
EAN / GTIN 4059904101302
Número del fabricante 6101 GR. 7, BUND:ROT

Descripción

Ejecución:

6101. Guante de punto fino de algodón/nailon, azul oscuro, con botones de PVC azules por un lado.

Aplicación:

Puesta en marcha, envío, montaje de precisión.