Hoja de sierra circular grueso, ⌀×grosor: 225X2mm

Número de artículo: 177400 225X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

225 mm
Espesor 2 mm
Material de corte HSS
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 90
División t 8 mm
Número de taladros de arrastre 2
⌀ taladros de arrastre 8 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55 mm
adecuado para productos de aserrado Eisele
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177400 225X2
EAN / GTIN 4045197905369

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Producto alemán de primera clase. Dentado de precisión y superficies laterales rectificadas con alta precisión. Claro aumento de la duración y protección contra el aporte de material gracias a la superficie nitrurada.

Aplicación:

En máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de diente).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con un grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o de sección por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.° 110020).
  • Las diferencias con respecto a la concentricidad y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida; en ocasiones llegan al 50 %.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Hoja de sierra circular grueso, ⌀×grosor: 225X2mm

Hoja de sierra circular grueso, ⌀×grosor: 225X2mm

a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
102,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
56,06 €
51,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
225 mm 225 mm
⌀ de perforación 40 mm 40 mm
adecuado para productos de aserrado Eisele Sierra
Material de corte HSS HSS
División t 8 mm 8 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular Hoja de sierra circular
⌀ taladros de arrastre 8 mm 8; 12 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra