{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150175 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085689 | |
Número del fabricante | 150175 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 4,3mm
a petición
En stock
342 piezas en stock
7,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
456 piezas en stock
10,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
232 piezas en stock
11,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |