Regletas de sujeción, Altura B: 1mm

Número de artículo: 380825 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura B (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud A 150 mm
C 40 mm
B 1 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 380825 1
EAN / GTIN 2050001854285
Número del fabricante 248.40-150X1,0

Descripción

Ejecución:

  • De metal ferromagnético.
  • Lado longitudinal con regleta con muelle que, al conectar el imán, presiona la pieza de trabajo hacia el soporte (efecto de tracción hacia abajo).
  • El suministro se realiza por pares.

Aplicación:

Para la sujeción segura de materiales no magnéticos en imanes.

Volumen de suministro:

Incluido tope de la pieza de trabajo (excepto tam. 4).