Marcador permanente Dura-Ink® 55, Color letra: B

Número de artículo: 085158 B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
En stock
309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color letra Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Dura-Ink 55
Color letra azul
Forma punta Punta de cuña
Grosor de línea mín. 1,5 mm
Grosor de línea máx. 4,5 mm
Material de escritura Tinte
Para material madera; metal; plástico
Características Permanente; resistente al agua
Contenido pieza individual
Tipo de producto Marcador permanente

Identificación y clasificación

Número de artículo 085158 B
EAN / GTIN 048615965307
Número del fabricante 096530
Fabricante/responsable LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descripción

Ejecución:

Dura-Ink® 55 con punta en cuña, grosor de trazo 1,5 − 4,5 mm.

Aplicación:

Para la rotulación de los materiales más diversos como metal, plástico, madera, etc.