CAJA MANTENI REMACHES ALUM DIF TAMAÑOS

Número de artículo: Y.RIV1
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
Tipo de producto Remachadora manual

Identificación y clasificación

Número de artículo Y.RIV1
EAN / GTIN 3148510881652
Número del fabricante Y.RIV1
Número L L60130 2468
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Contenido: - Alicates para remachar Y.104. - Surtido de remaches ciegos de 4 - 4,8 mm de diámetro (cabeza estándar) y 4,8 mm (cabeza ancha) en las dimensiones más comunes
  • para espesores de material remachable de 1,3 a 13 mm (aprox. 450 remaches ciegos)
  • Caja con división interna y lista de contenidos.

Característica:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2,7

Volumen de suministro:

  • Alicates para remachar: Y.105B
  • Remaches ciegos cabeza estándar, cabeza ancha (aprox. 450 piezas)
  • Caja con división interna y lista de contenidos