Banco de trabajo de 1,5 m con encimera de madera

Número de artículo: WB2.1500W
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Bloqueo de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo WB2.1500W
EAN / GTIN 3662424176227
Número del fabricante WB2.1500W
Número L L60130 11676
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Encimera de madera multicapa, 30 mm de grosor
  • Material de la encimera: Capas interiores de abeto, capas exteriores de fresno
  • Patas y placa base de chapa de 1,2mm de grosor
  • 4 patas para un modelo de 1,5m de largo
  • Posibilidad de colocar el cajón WB2. 1500DRAW entre 2 patas (posibilidad de un cajón WB2.1500DRAW por banco de trabajo)
  • Agujeros laterales para montar varios bancos de trabajo uno al lado del otro
  • Preparado para montaje en el suelo
  • Color: Negro RAL 9005

Característica:

  • Peso de capacidad de carga estática en kilogramos: 1.000
  • Distancia entre patas: 1.318mm
  • Distancia entre estante inferior y encimera: 660mm
  • Dimensiones totales: L 1.500 x P 700 x Alt 900mm
  • Peso en kilogramos: 44