• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia de seguridad S1 VD PRO 3070 ESD XXB 46

Número de artículo: VD PRO 3070 ESD XXB 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VD PRO 3070 ESD XXB 46
EAN / GTIN 4044348568224
Número del fabricante VD PRO 3070 ESD XXB 46

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD