Sandalia de seguridad S1 VD PRO 3070 ESD XB 42

Número de artículo: VD PRO 3070 ESD XB 42
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
  • Norma: EN ISO 20345:2011
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma EN ISO 20345:2011
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo VD PRO 3070 ESD XB 42
EAN / GTIN 4044348568040
Número del fabricante VD PRO 3070 ESD XB 42
Número L L00780 2246
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD