KUB-T.4D.220.R.04-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: V30 92201
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante KUB TRIGON; KUB-T.4D.220.R.04-ABS50
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 50 mm
Diámetro del filo, mín. 22 mm
Número de filos, total 4
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo V30 92201
EAN / GTIN 4047109101548
Número del fabricante 1089422095
Número L L20010 2436
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-T.4D.220.R.04-ABS50 KUB TRIGON - BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 894 22095