Burghiu cu inserție indexabilă KUB-T.4D.220.R.04-ABS50 KUB TRIGON -

Cod articol.: V30 92201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului KUB TRIGON; KUB-T.4D.220.R.04-ABS50
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii 50 mm
Diametru de tăiere, min. 22 mm
Număr de muchii de tăiere, total 4
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol V30 92201
EAN / GTIN 4047109101548
Număr producător 1089422095
L-Număr L20010 2436
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET KUB-T.4D.220.R.04-ABS50 KUB TRIGON - BURGHIU DE INSERȚIE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 10 894 22095