• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESPEGADOR - 15 A 110MM

Número de artículo: U.53T2
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
Tipo de producto Separador de roles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53T2
EAN / GTIN 3148510703947
Número del fabricante U.53T2
Número L L60130 1114

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para aflojar los rodamientos cuando no se pueden aplicar los brazos extractores de los extractores
  • Para terminar de arrancar, se utilizan los separadores junto con los contraapoyos roscados.

Característica:

  • d mín. - máx. [mm]: 15 - 110
  • d1 [mm]: M16
  • d2 [mm]: M16
  • H [mm]: 153
  • L [mm]: 215
  • Para: U.53K2 - U.53S2A
  • Utilizar para: U.53S2A
  • Tornillos: U.53T2-02
  • [kg]: 2.100