• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA ROSCADA DIAM.14MM

Número de artículo: U.53E14
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.53E14
EAN / GTIN 3148510703619
Número del fabricante U.53E14
Número L L60130 2532

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca 14 mm

Característica:

  • D [mm]: 14
  • L [mm]: 48,5
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070