• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PINZA PARA TOMA INTE DIAM.18A22,5MM

Número de artículo: U.49P5
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.49P5
EAN / GTIN 3148516947512
Número del fabricante U.49P5
Número L L60130 2275

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Gran resistencia al impacto y al apriete/aflojamiento
  • Hojas múltiples flexibles y resistentes a la deformación
  • Fácil de usar

Característica:

  • d min. [mm]: 18
  • d máx. [mm]: 22,5
  • d mín. - máx. [mm]: 18,0 - 22,5
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 17
  • max. L [mm]: 112
  • L [mm]: 112
  • [kg]: 0,140