• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PUNTA ADAPTACION.U.49P5-9 SUR AUXIL

Número de artículo: U.49BR1
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.49BR1
EAN / GTIN 3148516947017
Número del fabricante U.49BR1
Número L L60130 5722

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Rosca interior: M16 x 2,0
  • Rosca exterior: 1/2″ - 20UNF
  • Se utiliza para conectar el martillo deslizante U.306M o el contraapoyo U.53KL2 a las pinzas de extracción U.49P5 a U.49P9.

Característica:

  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 13
  • Tornillos: 23
  • Tornillos [mm]: 23
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100