Inserto de roscado de carburo - EZTR070060-60-004 GW05

Número de artículo: TWJ03608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TWJ03608
EAN / GTIN 4960664886265
Número del fabricante TWJ03608
Número L L22640 246
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - EZTR070060-60-004 GW05

Característica:

BLD (DIN4000 - Código de estilo de herramienta): 6
A2 (DIN4000 - ancho funcional): 2.94 mm
A3 (DIN4000 - longitud funcional): 60.2 mm
A4 (DIN4000 - altura funcional): 2.9 mm
A6 (DIN4000 - diámetro mínimo del agujero): 7 mm
B1 (DIN4000 - Longitud de la cabeza): 25 mm
B5 (DIN4000 - longitud total): 60.2 mm
C13 (DIN4000 - Código de forma de sección transversal de vástago): 22
E1 (DIN4000 - Ángulo de corte de la herramienta): 60 Degree
E3 (DIN4000 - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
E6 (DIN4000 - Ángulo de rastrillo axial): 0 Degree
E7 (DIN4000 - Ángulo de rastrillo radial): 0 Degree
F1 (DIN4000 - Dirección de corte): R
F2 (DIN4000 - Código de forma del portaherramientas): G
F3 (DIN4000 - Diseño de cabeza de caída): 0
H1 (DIN4000 - Código de estilo de configuración de diseño): H
PITCH (DIN4000 - Thread pitch mínimo): 0.75 mm
PITCH_MAX (DIN4000 - Thread pitch máximo): 1.75 mm
PROFILE_TYPE (DIN4000 - Tipo de perfil de hilo): T
THREAD_Typer (DIN4000 - Tipo de forma de hilo): M