Inserto de roscado de carburo - TKFT12LB60005 KW10

Número de artículo: TWE16573
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo TWE16573
EAN / GTIN 4960664547708
Número del fabricante TWE16573
Número L L22310 1113
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de roscado de carburo - TKFT12LB60005 KW10

Característica:

TPN (GTC - Thread Pitch mínimo): 0.5 mm
NT (GTC - recuento de dientes): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 3 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 5.2 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 8.7 mm
PAL (GTC - Ángulo de perfil mano izquierda): 30 Degree
PAR (GTC - Ángulo de perfil a la derecha): 30 Degree
PNA (GTC - Perfil incluido ángulo): 60 Degree
TTP (GTC - Tipo de rosca): A
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
MANO (GTC - Insertar mano): L
THFT (GTC - Tipo de forma de hilo): M
TCE (GTC - código de punta de corte): S
TPT (GTC - Tipo de perfil de rosca): V