Cermet inserto de torneado - TNGG110304L-B TN610

Número de artículo: TSS05933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TSS05933
EAN / GTIN 4960664788347
Número del fabricante TSS05933
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Cermet inserto de torneado - TNGG110304L-B TN610

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina (RE): 4
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 10.998 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1103
Interruptor de chips: B
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
MANO (GTC - Insertar mano): L
Categoría: TN610
Descripción: TNGG